€ 2,18/ stukexcl. btw
€ 2,64incl. btw
97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E50 |
Fabrikant ID | EGB2515-E50-Y |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 26.3 kN |
Statisch draaggetal | 52.5 kN |
d | 25 mm |
d2 | 4 mm |
D | 28 mm |
B | 15 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |
€ 2,64/ stukexcl. btw
€ 3,19incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 17/11/2026