Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E50 Serie, Staal Buitenm., 20 mm As-Ø, 23 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12401443
  • Fabrikant:4012802760132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,43/ stukexcl. btw

€ 2,94incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E50
Fabrikant ID
EGB2030-E50-Y
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
42 kN
Statisch draaggetal
84 kN
d
20 mm
d2
3 mm
D
23 mm
B
30 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PCM 202330 M

  • Eriks:23768683
  • Manufacturer:PCM 202330 M

€ 3,69/ stukexcl. btw

€ 4,46incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 17/11/2026