Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E50 Serie, Staal Buitenm., 20 mm As-Ø, 23 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12401442
  • Fabrikant:4012802760163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,83/ stukexcl. btw

€ 2,21incl. btw

62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E50
Fabrikant ID
EGB2020-E50-Y
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
28 kN
Statisch draaggetal
56 kN
d
20 mm
d2
3 mm
D
23 mm
B
20 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PCM 202320 M

  • Eriks:23768679
  • Manufacturer:PCM 202320 M

€ 2,44/ stukexcl. btw

€ 2,95incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 17/11/2026