Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E50 Serie, Staal Buitenm., 20 mm As-Ø, 23 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:23228687
  • Fabrikant:4012802760200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,68/ stukexcl. btw

€ 2,03incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E50
Fabrikant ID
EGB2015-E50-Y
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
21 kN
Statisch draaggetal
42 kN
d
20 mm
d2
3 mm
D
23 mm
B
15 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PCM 202315 M

  • Eriks:23768677
  • Manufacturer:PCM 202315 M

€ 2,22/ stukexcl. btw

€ 2,69incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 17/11/2026