Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E50 Serie, Staal Buitenm., 18 mm As-Ø, 20 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:23228682
  • Fabrikant:4012802760248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,80/ stukexcl. btw

€ 2,18incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E50
Fabrikant ID
EGB1820-E50-Y
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
25.2 kN
Statisch draaggetal
50.4 kN
d
18 mm
d2
3 mm
D
20 mm
B
20 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm