€ 1,68/ stukexcl. btw
€ 2,03incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E50 |
Fabrikant ID | EGB1620-E50-Y |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 22.4 kN |
Statisch draaggetal | 44.8 kN |
d | 16 mm |
d2 | 3 mm |
D | 18 mm |
B | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |