Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E50 Serie, Staal Buitenm., 16 mm As-Ø, 18 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:23228674
  • Fabrikant:4012802756951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,40/ stukexcl. btw

€ 1,69incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E50
Fabrikant ID
EGB1615-E50-Y
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
16.8 kN
Statisch draaggetal
33.6 kN
d
16 mm
d2
3 mm
D
18 mm
B
15 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm