Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E50 Serie, Staal Buitenm., 15 mm As-Ø, 17 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:23228669
  • Fabrikant:4012802758337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,91/ stukexcl. btw

€ 2,31incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E50
Fabrikant ID
EGB1525-E50-Y
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
26.3 kN
Statisch draaggetal
52.5 kN
d
15 mm
d2
3 mm
D
17 mm
B
25 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm