€ 1,34/ stukexcl. btw
€ 1,62incl. btw
120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E50 |
Fabrikant ID | EGB1515-E50-Y |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 15.8 kN |
Statisch draaggetal | 31.5 kN |
d | 15 mm |
d2 | 3 mm |
D | 17 mm |
B | 15 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |