Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E50 Serie, Staal Buitenm., 15 mm As-Ø, 17 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:23228661
  • Fabrikant:4012802758290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,34/ stukexcl. btw

€ 1,62incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E50
Fabrikant ID
EGB1510-E50-Y
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
10.5 kN
Statisch draaggetal
21 kN
d
15 mm
d2
3 mm
D
17 mm
B
10 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PCM 141625 M

  • Eriks:23768641
  • Manufacturer:PCM 141625 M

€ 1,80/ stukexcl. btw

€ 2,18incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 17/11/2026