€ 1,50/ stukexcl. btw
€ 1,82incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E50 |
Fabrikant ID | EGB1420-E50-Y |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 19.6 kN |
Statisch draaggetal | 39.2 kN |
d | 14 mm |
d2 | 3 mm |
D | 16 mm |
B | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |