Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E50 Serie, Staal Buitenm., 12 mm As-Ø, 14 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:12401431
  • Fabrikant:4012802760538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,12/ stukexcl. btw

€ 1,36incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E50
Fabrikant ID
EGB1212-E50-Y
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
10.1 kN
Statisch draaggetal
20.2 kN
d
12 mm
d2
3 mm
D
14 mm
B
12 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PCM 121412 M

  • Eriks:23768621
  • Manufacturer:PCM 121412 M

€ 1,11/ stukexcl. btw

€ 1,34incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 17/11/2026