€ 35,94/ stukexcl. btw
€ 43,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E50 |
Fabrikant ID | EGB10060-E50-Y |
Asdiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 420 kN |
Statisch draaggetal | 840 kN |
d | 100 mm |
d2 | 6 mm |
D | 105 mm |
B | 60 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |