€ 0,64/ stukexcl. btw
€ 0,77incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E50 |
Fabrikant ID | EGB1008-E50-Y |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 8 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 5.6 kN |
Statisch draaggetal | 11.2 kN |
d | 10 mm |
D | 12 mm |
B | 8 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |