Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 95 mm As-Ø, 100 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:12401424
  • Fabrikant:4012802681758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,52/ stukexcl. btw

€ 42,98incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB9560-E40-Y
Asdiameter
95 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
798 kN
Statisch draaggetal
1430 kN
d
95 mm
D
100 mm
B
60 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij