€ 32,25/ stukexcl. btw
€ 39,02incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40 |
Fabrikant ID | EGB9060-E40-Y |
Asdiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 756 kN |
Statisch draaggetal | 1350 kN |
d | 90 mm |
D | 95 mm |
B | 60 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |