€ 34,95/ stukexcl. btw
€ 42,29incl. btw
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40 |
Fabrikant ID | EGB8080-E40-Y |
Asdiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 80 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 896 kN |
Statisch draaggetal | 1600 kN |
d | 80 mm |
D | 85 mm |
B | 80 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |