Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 8 mm As-Ø, 10 mm Buiten-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:23228607
  • Fabrikant:4012802618907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,51/ stukexcl. btw

€ 0,62incl. btw

500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB0808-E40-Y
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
8 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
8.96 kN
Statisch draaggetal
16 kN
d
8 mm
D
10 mm
B
8 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 081008 E

  • Eriks:23768584
  • Manufacturer:PCM 081008 E

€ 0,88/ stukexcl. btw

€ 1,06incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

69 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026