Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 8 mm As-Ø, 10 mm Buiten-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:12772015
  • Fabrikant:4012802618518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,50/ stukexcl. btw

€ 0,61incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB0806-E40-Y
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
6 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
6.72 kN
Statisch draaggetal
12 kN
d
8 mm
D
10 mm
B
6 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij