Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 8 mm As-Ø, 10 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:11671609
  • Fabrikant:4012802682182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,68/ stukexcl. btw

€ 0,82incl. btw

975 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB0812-E40-Y
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
13.4 kN
Statisch draaggetal
24 kN
d
8 mm
D
10 mm
B
12 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 081012 E

  • Eriks:23768587
  • Manufacturer:PCM 081012 E

€ 1,06/ stukexcl. btw

€ 1,28incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026