€ 23,15/ stukexcl. btw
€ 28,01incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40 |
Fabrikant ID | EGB7560-E40-Y |
Asdiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 630 kN |
Statisch draaggetal | 1130 kN |
d | 75 mm |
D | 80 mm |
B | 60 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 36,48/ stukexcl. btw
€ 44,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026