Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 75 mm As-Ø, 80 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12401462
  • Fabrikant:4012802618464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,77/ stukexcl. btw

€ 23,92incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB7540-E40-Y
Asdiameter
75 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
420 kN
Statisch draaggetal
750 kN
d
75 mm
D
80 mm
B
40 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij