€ 0,62/ stukexcl. btw
€ 0,75incl. btw
170 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40 |
Fabrikant ID | EGB0710-E40-Y |
Asdiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 9 mm |
Breedte | 10 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 9.8 kN |
Statisch draaggetal | 17.5 kN |
d | 7 mm |
D | 9 mm |
B | 10 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |