Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 65 mm As-Ø, 70 mm Buiten-Ø, 70 mm WD

  • ERIKS:23228784
  • Fabrikant:4012802759679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,39/ stukexcl. btw

€ 25,88incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB6570-E40-Y
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
637 kN
Statisch draaggetal
1140 kN
d
65 mm
D
70 mm
B
70 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 657070 E

  • Eriks:24004099
  • Manufacturer:PCM 657070 E

€ 30,03/ stukexcl. btw

€ 36,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026