Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 65 mm As-Ø, 70 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:12401455
  • Fabrikant:4012802759631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,50/ stukexcl. btw

€ 18,76incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB6550-E40-Y
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
455 kN
Statisch draaggetal
813 kN
d
65 mm
D
70 mm
B
50 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 657050 E

  • Eriks:23768768
  • Manufacturer:PCM 657050 E

€ 24,32/ stukexcl. btw

€ 29,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026