Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 65 mm As-Ø, 70 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12401454
  • Fabrikant:4012802759617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,85/ stukexcl. btw

€ 16,76incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB6540-E40-Y
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
364 kN
Statisch draaggetal
650 kN
d
65 mm
D
70 mm
B
40 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij