€ 12,08/ stukexcl. btw
€ 14,62incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40 |
Fabrikant ID | EGB6530-E40 |
Asdiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 70 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 273 kN |
Statisch draaggetal | 488 kN |
d | 65 mm |
D | 70 mm |
B | 30 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 19,65/ stukexcl. btw
€ 23,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026