Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 60 mm As-Ø, 65 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:23228778
  • Fabrikant:4012802759747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,84/ stukexcl. btw

€ 16,75incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB6060-E40-Y
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
504 kN
Statisch draaggetal
900 kN
d
60 mm
D
65 mm
B
60 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 606560 E

  • Eriks:23768763
  • Manufacturer:PCM 606560 E

€ 23,17/ stukexcl. btw

€ 28,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026