Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 60 mm As-Ø, 65 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:23228773
  • Fabrikant:4012802620054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,05/ stukexcl. btw

€ 13,37incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB6030-E40-Y
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
252 kN
Statisch draaggetal
450 kN
d
60 mm
D
65 mm
B
30 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 606530 E

  • Eriks:23768759
  • Manufacturer:PCM 606530 E

€ 15,39/ stukexcl. btw

€ 18,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026