Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 6 mm As-Ø, 8 mm Buiten-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:23228601
  • Fabrikant:4012802590289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,49/ stukexcl. btw

€ 0,59incl. btw

16310 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB0606-E40-Y
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
6 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
5.04 kN
Statisch draaggetal
9 kN
d
6 mm
D
8 mm
B
6 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 060806 E

  • Eriks:23768580
  • Manufacturer:PCM 060806 E

€ 0,87/ stukexcl. btw

€ 1,05incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026