Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 6 mm As-Ø, 8 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:11671604
  • Fabrikant:4012802620047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,53/ stukexcl. btw

€ 0,64incl. btw

176 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB0610-E40
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
8.4 kN
Statisch draaggetal
15 kN
d
6 mm
D
8 mm
B
10 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 060810 E

  • Eriks:23768582
  • Manufacturer:PCM 060810 E

€ 1,00/ stukexcl. btw

€ 1,21incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026