Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 55 mm As-Ø, 60 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:11671688
  • Fabrikant:4012802681574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,99/ stukexcl. btw

€ 12,09incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB5560-E40-Y
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
462 kN
Statisch draaggetal
825 kN
d
55 mm
D
60 mm
B
60 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij