Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 55 mm As-Ø, 60 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:23228769
  • Fabrikant:4012802759914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,34/ stukexcl. btw

€ 11,30incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB5540-E40-Y
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
308 kN
Statisch draaggetal
550 kN
d
55 mm
D
60 mm
B
40 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij