Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 50 mm As-Ø, 55 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:23228766
  • Fabrikant:4012802759938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,43/ stukexcl. btw

€ 10,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

152 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB5060-E40-Y
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
420 kN
Statisch draaggetal
750 kN
d
50 mm
D
55 mm
B
60 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 505560 E

  • Eriks:23768748
  • Manufacturer:PCM 505560 E

€ 19,78/ stukexcl. btw

€ 23,93incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026