Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 50 mm As-Ø, 55 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:11671687
  • Fabrikant:4012802618914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,15/ stukexcl. btw

€ 9,86incl. btw

225 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB5040-E40
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
280 kN
Statisch draaggetal
500 kN
d
50 mm
D
55 mm
B
40 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 505540 E

  • Eriks:23768746
  • Manufacturer:PCM 505540 E

€ 12,28/ stukexcl. btw

€ 14,86incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026