Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 50 mm As-Ø, 55 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:11671686
  • Fabrikant:4012802759891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,17/ stukexcl. btw

€ 7,47incl. btw

148 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB5020-E40-Y
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
140 kN
Statisch draaggetal
250 kN
d
50 mm
D
55 mm
B
20 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij