Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 5 mm As-Ø, 7 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:23228600
  • Fabrikant:4012802760460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,58/ stukexcl. btw

€ 0,70incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB0510-E40-Y
Asdiameter
5 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
7 kN
Statisch draaggetal
12.5 kN
d
5 mm
D
7 mm
B
10 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 050710 E

  • Eriks:23768579
  • Manufacturer:PCM 050710 E

€ 0,94/ stukexcl. btw

€ 1,14incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 17/11/2026