€ 4,91/ stukexcl. btw
€ 5,94incl. btw
360 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40 |
Fabrikant ID | EGB4030-E40 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 168 kN |
Statisch draaggetal | 300 kN |
d | 40 mm |
D | 44 mm |
B | 30 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 6,82/ stukexcl. btw
€ 8,25incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026