Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 40 mm As-Ø, 44 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:23228745
  • Fabrikant:4012802681659
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,89/ stukexcl. btw

€ 4,71incl. btw

164 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB4020-E40-Y
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
112 kN
Statisch draaggetal
200 kN
d
40 mm
D
44 mm
B
20 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 404420 E

  • Eriks:23768728
  • Manufacturer:PCM 404420 E

€ 5,61/ stukexcl. btw

€ 6,79incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026