€ 0,43/ stukexcl. btw
€ 0,52incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40 |
Fabrikant ID | EGB0403-E40-Y |
Asdiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 5.5 mm |
Breedte | 3 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 1.68 kN |
Statisch draaggetal | 3 kN |
d | 4 mm |
D | 5.5 mm |
B | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |