Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 35 mm As-Ø, 39 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:23228742
  • Fabrikant:4012802682007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,75/ stukexcl. btw

€ 5,75incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB3540-E40-Y
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
196 kN
Statisch draaggetal
350 kN
d
35 mm
D
39 mm
B
40 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 353940 E

  • Eriks:23768725
  • Manufacturer:PCM 353940 E

€ 8,04/ stukexcl. btw

€ 9,73incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026