Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 32 mm As-Ø, 36 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:23228735
  • Fabrikant:4012802760378
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,49/ stukexcl. btw

€ 5,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB3240-E40-Y
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
179 kN
Statisch draaggetal
320 kN
d
32 mm
D
36 mm
B
40 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij