Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 300 mm As-Ø, 305 mm Buiten-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:12401568
  • Fabrikant:4012802758153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 162,72/ stukexcl. btw

€ 196,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB300100-E40-Y
Asdiameter
300 mm
Buitendiameter
305 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
4200 kN
Statisch draaggetal
7500 kN
d
300 mm
D
305 mm
B
100 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij