Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 30 mm As-Ø, 34 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:23228730
  • Fabrikant:4012802759815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,16/ stukexcl. btw

€ 5,03incl. btw

128 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB3040-E40-Y
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
168 kN
Statisch draaggetal
300 kN
d
30 mm
D
34 mm
B
40 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 303440 E

  • Eriks:23768715
  • Manufacturer:PCM 303440 E

€ 5,82/ stukexcl. btw

€ 7,04incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 17/11/2026