Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 30 mm As-Ø, 34 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:11671676
  • Fabrikant:4012802618815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,46/ stukexcl. btw

€ 4,19incl. btw

237 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB3030-E40
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
126 kN
Statisch draaggetal
225 kN
d
30 mm
D
34 mm
B
30 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 303430 E

  • Eriks:23768713
  • Manufacturer:PCM 303430 E

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026