Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 3 mm As-Ø, 4.5 mm Buiten-Ø, 3 mm WD

  • ERIKS:13017195
  • Fabrikant:4012802760316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,42/ stukexcl. btw

€ 0,51incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB0303-E40-Y
Asdiameter
3 mm
Buitendiameter
4.5 mm
Breedte
3 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
1.26 kN
Statisch draaggetal
2.25 kN
d
3 mm
D
4.5 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij