€ 4,25/ stukexcl. btw
€ 5,14incl. btw
44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40 |
Fabrikant ID | EGB2550-E40-Y |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 175 kN |
Statisch draaggetal | 313 kN |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
B | 50 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |