Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 220 mm As-Ø, 225 mm Buiten-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:12401566
  • Fabrikant:4012802756319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 137,33/ stukexcl. btw

€ 166,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB220100-E40-Y
Asdiameter
220 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
3080 kN
Statisch draaggetal
5500 kN
d
220 mm
D
225 mm
B
100 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij