Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 22 mm As-Ø, 25 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:23228702
  • Fabrikant:4012802759259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,54/ stukexcl. btw

€ 3,07incl. btw

300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB2230-E40-Y
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
92.4 kN
Statisch draaggetal
165 kN
d
22 mm
D
25 mm
B
30 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij