€ 2,42/ stukexcl. btw
€ 2,93incl. btw
435 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40 |
Fabrikant ID | EGB2030-E40 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 84 kN |
Statisch draaggetal | 150 kN |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
B | 30 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 3,31/ stukexcl. btw
€ 4,01incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 17/11/2026